SCHNEIDER ELECTRIC - Chassis-Heckanschluss oben - für NW UL 489 - 4-polig - 800 - 2000A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 64842
Geeignet für Anzahl der Pole - 4
Ausführung - Parallelverbinder
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3303430648420
Sonepar Artikelnummer
121164758
Hersteller Artikelnummer
64842
Hersteller Typ
64842
Hersteller Artikel Nr.:
64842
Geeignet für Anzahl der Pole:
4
Ausführung:
Parallelverbinder
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.500 kg
Chassis-Heckanschluss oben - für NW UL 489 - 4-polig - 800 - 2000A - 64842


