SCHNEIDER ELECTRIC - Chassis hinten Anschluss unten - für NW UL 489 - 3-polig - 2000A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 64843
Geeignet für Anzahl der Pole - 3
Ausführung - Parallelverbinder
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3303430648437
Sonepar Artikelnummer
121164759
Hersteller Artikelnummer
64843
Hersteller Typ
64843
Hersteller Artikel Nr.:
64843
Geeignet für Anzahl der Pole:
3
Ausführung:
Parallelverbinder
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.500 kg
Chassis hinten Anschluss unten - für NW UL 489 - 3-polig - 2000A - 64843


