SCHNEIDER ELECTRIC - Chassis hinten Anschluss unten horizontal - für NW UL 489 - 4-polig - 2000A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 64844
Geeignet für Anzahl der Pole - 4
Ausführung - Parallelverbinder
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3303430648444
Sonepar Artikelnummer
121164760
Hersteller Artikelnummer
64844
Hersteller Typ
64844
Hersteller Artikel Nr.:
64844
Geeignet für Anzahl der Pole:
4
Ausführung:
Parallelverbinder
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.500 kg
Chassis hinten Anschluss unten horizontal - für NW UL 489 - 4-polig - 2000A - 64844


