SCHNEIDER ELECTRIC - ClimaSys Luft-/Wasser-Kühlgerät 1750 W Schaltschrankseiten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYCEW1K8
Anbauart - Wandanbau
Betriebsspannung AC 50 Hz - 230 V
Nutzkühlleistung L35W10 200l/h - 2000 W
Betriebsspannung AC 60 Hz - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480620713
Sonepar Artikelnummer
121171107
Hersteller Artikelnummer
NSYCEW1K8
Hersteller Typ
NSYCEW1K8
Hersteller Artikel Nr.:
NSYCEW1K8
Anbauart:
Wandanbau
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230 V
Nutzkühlleistung L35W10 200l/h:
2000 W
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230 V
Spannungsart:
AC
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
84195080
Gewicht:
21.000 kg


