SCHNEIDER ELECTRIC - ClimaSys Luft-/Wasser-Kühlgerät 3500 W Schaltschrankseiten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYCEW3K5
Anbauart - Wandanbau
Betriebsspannung AC 50 Hz - 230 V
Nutzkühlleistung L35W10 400l/h - 3300 W
Betriebsspannung AC 60 Hz - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480620737
Sonepar Artikelnummer
121171110
Hersteller Artikelnummer
NSYCEW3K5
Hersteller Typ
NSYCEW3K5
Hersteller Artikel Nr.:
NSYCEW3K5
Anbauart:
Wandanbau
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230 V
Nutzkühlleistung L35W10 400l/h:
3300 W
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230 V
Spannungsart:
AC
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
84195080
Gewicht:
29.000 kg


