SCHNEIDER ELECTRIC - ClimaSys Luft-/Wasser-Kühlgerät 6000 W Schaltschrankseiten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYCEW6K2P4
Anbauart - Wandanbau
Betriebsspannung AC 50 Hz - 400 .. 440 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 400 .. 440 V
Spannungsart - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480653421
Sonepar Artikelnummer
121171112
Hersteller Artikelnummer
NSYCEW6K2P4
Hersteller Typ
NSYCEW6K2P4
Hersteller Artikel Nr.:
NSYCEW6K2P4
Anbauart:
Wandanbau
Betriebsspannung AC 50 Hz:
400 .. 440 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
400 .. 440 V
Spannungsart:
AC
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
84195080
Gewicht:
42.000 kg


