SCHNEIDER ELECTRIC - ClimaSys Smart Ventilation - Lüftersensor: Drehzahl- und Energiemonitoring

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYCCARPM
Einsatzgebiet - sonstige
Technologie - sonstige
Anzahl der Messpunkte - 1
CO2-Messung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481369468
Sonepar Artikelnummer
121171092
Hersteller Artikelnummer
NSYCCARPM
Hersteller Typ
NSYCCARPM
Hersteller Artikel Nr.:
NSYCCARPM
Einsatzgebiet:
sonstige
Technologie:
sonstige
Anzahl der Messpunkte:
1
CO2-Messung:
Nein
Temperaturmessbereich:
-40 .. 75 °C
Mit Befestigungsmaterial:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Geeignet für Kanalbefestigung:
Nein
Geeignet für Rohrmontage:
Nein
Geeignet für Luft:
Ja
Geeignet für Flüssigkeiten:
Nein
Geeignet für Gase:
Nein
Mit Gehäuse:
Nein
Deckelbefestigung:
geschraubt
Sensorelement innerhalb des Gehäuses:
Nein
Festes Kabel am Sensor:
Nein
Material Element:
sonstige
Aktive Temperaturmessung:
Ja
Durchschnittstemperaturmessung:
Nein
VOC-Messung:
Nein
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:
Nein
Messung der absoluten Luftfeuchtigkeit:
Nein
Enthalpiemessung:
Nein
Messung des Taupunkts:
Nein
Feinstaubmessung (PM):
Nein
Offseteinstellung möglich:
Nein
Fehlerspeicherung möglich:
Nein
Sensortyp:
sonstige
Potentiometer mit Einstellknopf:
Nein
Unterstützt Protokoll für BACnet:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für MP (Multi Point):
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
LoRa-Technologie:
Nein
NFC (Near Field Communication):
Nein
Bluetooth:
Nein
Wi-Fi-kompatibel:
Nein
Standby-Taster:
Nein
Drahtlos:
Nein
Mit Display:
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckklemmanschluss
Anzahl der Ausgangssignale:
1
Umgebungstemperatur:
-15 .. 60 °C
Explosionsgeschützt:
Nein
Gehäusehöhe:
61.9 mm
Gehäusebreite:
48.6 mm
Gehäusetiefe:
15.2 mm
Gehäusefarbe:
sonstige
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.128 kg


