SCHNEIDER ELECTRIC - ClimaSys Smart Ventilation - SmartFan, 85m3/h, 230V, IP54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYCVF85M230DG
Anzahl der Lüfter - 1
Betriebsspannung AC 50 Hz - 175 .. 253 V
Spannungsart - AC
Volumenstrom, freiblasend - 85 m³/h
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481369734
Sonepar Artikelnummer
121171291
Hersteller Artikelnummer
NSYCVF85M230DG
Hersteller Typ
NSYCVF85M230DG
Hersteller Artikel Nr.:
NSYCVF85M230DG
Anzahl der Lüfter:
1
Betriebsspannung AC 50 Hz:
175 .. 253 V
Spannungsart:
AC
Volumenstrom, freiblasend:
85 m³/h
Schutzart (IP):
IP54
Farbe:
schwarz
Breite:
150 mm
Höhe:
170 mm
Betriebsspannung AC 60 Hz:
175 .. 253 V
Geeignet für Wandeinbau:
Ja
Ausgeführt als Einschublüfter:
Ja
Umlüfter:
Ja
Dachlüfter:
Nein
Mit Filter:
Ja
Mit Schutzabdeckung:
Ja
Bemessungsleistung:
15 W
EMV-Ausführung:
Nein
Geräuschemission:
49 dB(A)
Schutzart (NEMA):
13
Montageart:
Schnappbefestigung
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
Nein
RAL-Nummer:
9005
Tiefe:
62 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
84145925
Gewicht:
0.860 kg


