SCHNEIDER ELECTRIC - ClimaSys Smart Ventilation - Thermal Hub, AC, 90-250V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYCCOFSEM8U2
Ausführung - Thermostat
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 90 .. 250 V
Bemessungsspannung AC 60 Hz - 90 .. 250 V
Bemessungsstrom In - 5 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606489559281
Sonepar Artikelnummer
121171095
Hersteller Artikelnummer
NSYCCOFSEM8U2
Hersteller Typ
NSYCCOFSEM8U2
Hersteller Artikel Nr.:
NSYCCOFSEM8U2
Ausführung:
Thermostat
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
90 .. 250 V
Bemessungsspannung AC 60 Hz:
90 .. 250 V
Bemessungsstrom In:
5 A
Einstellbereich Temperatur:
-40 .. 70 °C
Montageart:
Schraubbefestigung
Ausführung der Schaltfunktion:
Öffner und Schließer
Mit Digital-Anzeige:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.206 kg


