Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Clip-In Beschriftung, hor., 5mm 1-10 WS

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Clip-In Beschriftung, hor., 5mm 1-10 WS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYTRAB510

  • Aufdruck - Ziffern

  • Codierungsrichtung - horizontal

  • Rastermaß - 5 mm

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480534690

Sonepar Artikelnummer

120475710

Hersteller Artikelnummer

NSYTRAB510

Hersteller Typ

NSYTRAB510

Hersteller Artikel Nr.:

NSYTRAB510

Aufdruck:

Ziffern

Codierungsrichtung:

horizontal

Rastermaß:

5 mm

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Markierungszubehör für Linergy TR-Produkte. Es ist ein 5 mm breites Beschriftungsband für NSYTRV-Klemmenleisten. Es besteht aus 10 aufeinander folgenden Nummern von 1 bis 10, die horizontal gedruckt werden. Er ist mit allen 2,5 mm² und 5,2 mm breiten Klemmenleisten kompatibel. Er ist auch mit 10-mm²-Klemmenleisten mit 2 Markierungselementen für 1 Klemme kompatibel.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie