Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Clip-In Beschriftung, hor., 5mm 1-100 WS

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Clip-In Beschriftung, hor., 5mm 1-100 WS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYTRAB51100

  • Aufdruck - Ziffern

  • Codierungsrichtung - horizontal

  • Rastermaß - 5 mm

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480534799

Sonepar Artikelnummer

120475712

Hersteller Artikelnummer

NSYTRAB51100

Hersteller Typ

NSYTRAB51100

Hersteller Artikel Nr.:

NSYTRAB51100

Aufdruck:

Ziffern

Codierungsrichtung:

horizontal

Rastermaß:

5 mm

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39259080

Gewicht:

0.013 kg

Clip in marking strip,5mm,100 characters 1-10, 11-20..91-100 print horizontal. Baureihe: Linergy - Produkt oder Komponententyp: Markierungsstreifen - Kurzbezeichnung des Geräts: TRA - Zubehör-/Teilekategorie: Beschriftungszubehör - Produktkompatibilität: Klemmenleiste - Größe: 5 mm.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie