Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Clip-In Beschriftung, hor., 5mm 31-40 WS

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Clip-In Beschriftung, hor., 5mm 31-40 WS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYTRAB540

  • Aufdruck - Ziffern

  • Codierungsrichtung - horizontal

  • Rastermaß - 5 mm

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480534720

Sonepar Artikelnummer

120475715

Hersteller Artikelnummer

NSYTRAB540

Hersteller Typ

NSYTRAB540

Hersteller Artikel Nr.:

NSYTRAB540

Aufdruck:

Ziffern

Codierungsrichtung:

horizontal

Rastermaß:

5 mm

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Einsteckb. Markierstreifen, 5mm, 10 Stellen 31, 40, horizontal gedruckt, weiß.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie