Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Clip-In Beschriftung, hor., 5mm L1,L2,L3,N,PE WS

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Clip-In Beschriftung, hor., 5mm L1,L2,L3,N,PE WS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYTRAB5L1N

  • Aufdruck - Buchstaben

  • Rastermaß - 5 mm

  • Farbe - weiß

  • Halogenfrei - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480535413

Sonepar Artikelnummer

120475721

Hersteller Artikelnummer

NSYTRAB5L1N

Hersteller Typ

NSYTRAB5L1N

Hersteller Artikel Nr.:

NSYTRAB5L1N

Aufdruck:

Buchstaben

Rastermaß:

5 mm

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Einsteckb. Markierstreifen, 5mm, 10 Str, gedr. Zeichen L1, L2, L3, N, PE, weiß.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie