Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Clip-In Beschriftung, hor., 6mm L1,L2,L3,N,PE WS

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Clip-In Beschriftung, hor., 6mm L1,L2,L3,N,PE WS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYTRAB6L1N

  • Aufdruck - Buchstaben

  • Rastermaß - 6 mm

  • Farbe - weiß

  • Halogenfrei - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480535420

Sonepar Artikelnummer

120475733

Hersteller Artikelnummer

NSYTRAB6L1N

Hersteller Typ

NSYTRAB6L1N

Hersteller Artikel Nr.:

NSYTRAB6L1N

Aufdruck:

Buchstaben

Rastermaß:

6 mm

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39259080

Gewicht:

0.002 kg

Markierungszubehör für Linergy TR Produkte. Es handelt sich um einen 6-mm-Clip im Markierungsstreifen für NSYTRV-Klemmenblöcke. Er besteht aus L1, L2, L3, N, PE Zeichen, die horizontal gedruckt sind. Es ist kompatibel mit allen 4 mm² und 6,2 mm breiten Anschlussklemmen. Er ist auch kompatibel mit 16-mm²-Klemmenleisten mit 2 Markierungselementen für 1 Klemme.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie