Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Clip-In Streifen flach, hor., 6mm 31-40 WS

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Clip-In Streifen flach, hor., 6mm 31-40 WS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYTRABF640

  • Aufdruck - Ziffern

  • Codierungsrichtung - horizontal

  • Rastermaß - 6 mm

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480535246

Sonepar Artikelnummer

120475752

Hersteller Artikelnummer

NSYTRABF640

Hersteller Typ

NSYTRABF640

Hersteller Artikel Nr.:

NSYTRABF640

Aufdruck:

Ziffern

Codierungsrichtung:

horizontal

Rastermaß:

6 mm

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39259080

Gewicht:

0.001 kg

Clip in marking strip, Flat, 6mm, 10 characters 31 to 40, printed horizontally. Baureihe: Linergy - Produkt oder Komponententyp: Markierungsstreifen - Kurzbezeichnung des Geräts: TRA - Zubehör-/Teilekategorie: Beschriftungszubehör - Produktkompatibilität: Klemmenleiste - Größe: 6 mm - Menge pro Satz: Satz mit 10 Stück.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie