SCHNEIDER ELECTRIC - CM HMD KEYBOARD SUPPORT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYCMBPT
Ausführung - sonstige
Breite - 500 mm
Höhe - 37 mm
Tiefe - 200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480213236
Sonepar Artikelnummer
121171118
Hersteller Artikelnummer
NSYCMBPT
Hersteller Typ
NSYCMBPT
Hersteller Artikel Nr.:
NSYCMBPT
Ausführung:
sonstige
Breite:
500 mm
Höhe:
37 mm
Tiefe:
200 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.918 kg
Cm Hmd Keyboard Support.


