Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - COIL UVR MN 24V AC/DC FOR GV4 BV4

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - COIL UVR MN 24V AC/DC FOR GV4 BV4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GV4AU027

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606485444819

Sonepar Artikelnummer

121254268

Hersteller Artikelnummer

GV4AU027

Hersteller Typ

GV4AU027

Hersteller Artikel Nr.:

GV4AU027

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Verzögert:

Nein

Geeignet für Leistungsschalter:

Ja

Geeignet für Lastschalter:

Nein

Geeignet für Motorschutzschalter:

Nein

Geeignet für Überlastrelais:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85363010

Gewicht:

0.066 kg

Unterspannungsauslöser MN. Anzahl_Max 1, Spannung 24 Va 50/60 Hz, 24 Vc.