Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - ComPacT NSXm+Differenzstromschutz, ML 4.1 VIGI 100A 4P 16kA/415V SS-An.

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - ComPacT NSXm+Differenzstromschutz, ML 4.1 VIGI 100A 4P 16kA/415V SS-An.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - C11E44V100B

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A

  • Bemessungsspannung - 220 .. 440 V

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 16 kA

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 40 .. 100 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606481992505

Sonepar Artikelnummer

120956527

Hersteller Artikelnummer

C11E44V100B

Hersteller Typ

C11E44V100B

Hersteller Artikel Nr.:

C11E44V100B

Bemessungsdauerstrom Iu:

100 A

Bemessungsspannung:

220 .. 440 V

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

16 kA

Überlastauslöser Stromeinstellung:

40 .. 100 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Polzahl:

4

Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:

60 .. 1000 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

1500 A

Verlustleistung:

19.2 W

Integrierter Erdschlussschutz:

Ja

Geeignet für Hutschienenmontage:

Ja

Hutschienenmontage optional:

Nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

Ja

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

Ja

Motorantrieb integriert:

Nein

Motorantrieb optional:

Nein

Schutzart (IP):

IP40

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85362090

Gewicht:

1.684 kg

ComPacT NSXm100E ist ein kompletter 4P-Leistungsschalter in Festeinbau, der zur Optimierung des Platzbedarfs und des Ausschaltvermögens entwickelt wurde. Das Ausschaltvermögen (Icu) beträgt 16 kA eff. bei 415 VAC, 50/60 Hz. Die Betriebsspannung beträgt 440 VAC 50/60 Hz. Es stellt neue Funktionen vor, wie die EverLink-Anschlusstechnologie. Es bietet eingebaute DIN-Schienen- und Plattenmontagefähigkeiten sowie Zusatzausrüstung mit Federzugklemmen, die extern sichtbar sind. Dieser 4-polige Differenzstrom-Leistungsschalter (FI-Schutz) ist einer der kleinsten auf dem Markt. Die Abmessungen betragen 108 mm (B) x 144 mm (H) x 80 mm (T). Sie gewährleistet die Konformität mit internationalen Normen (IEC 60947/CCC/EAC) und Marinespezifikationen.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie