Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - ConneXium Indust Firewall/Router TX/TX

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - ConneXium Indust Firewall/Router TX/TX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TCSEFEC23F3F21

  • xDSL - Nein

  • Montageart - Hutschiene

  • Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports - 2

  • Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480757983

Sonepar Artikelnummer

121257252

Hersteller Artikelnummer

TCSEFEC23F3F21

Hersteller Typ

TCSEFEC23F3F21

Hersteller Artikel Nr.:

TCSEFEC23F3F21

xDSL:

Nein

Montageart:

Hutschiene

Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports:

2

Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:

0

Anzahl der WAN-Ports:

0

Ethernet:

Ja

ISDN:

Nein

Mobilfunkstandard 3G (UMTS):

Nein

Mobilfunkstandard 4G (LTE):

Nein

Analog:

Nein

USB:

Nein

Frequenzband:

sonstige

Leerchassis:

Nein

Funkprotokoll:

sonstige

Anzahl der Voice-Ports:

0

Anzahl der Modulslots:

0

Firewall:

Ja

VPN:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

1.031 kg

Web-Gateways Fernwartungsmodule Ethernet-Komponenten. Ethernet-Firewalls. Connexium Industrial Firewall TX/TX.