SCHNEIDER ELECTRIC - CONTROLLER

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XD2EL1111
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21 - 10 A
Joysticklänge - 115 mm
Anzahl der Betätigungsrichtungen - 8
Anzahl der Schaltstellungen - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110317121
Sonepar Artikelnummer
121174690
Hersteller Artikelnummer
XD2EL1111
Hersteller Typ
XD2EL1111
Hersteller Artikel Nr.:
XD2EL1111
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21:
10 A
Joysticklänge:
115 mm
Anzahl der Betätigungsrichtungen:
8
Anzahl der Schaltstellungen:
8
Mit Rückzug in Nullstellung:
Ja
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:
30 mm
Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung:
0
Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung:
0
Anzahl der Wechselkontakte je Richtung:
0
Verriegelung in Nullstellung:
Nein
Codegeber:
Nein
Analogausgangssignal konfigurierbar:
Nein
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
Chrom
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.371 kg


