Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - CONTROLLER CANOPEN 8A 115-230VAC

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - CONTROLLER CANOPEN 8A 115-230VAC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LTMR08CFM

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 93.5 .. 264 V

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 93.5 .. 264 V

  • Stromerfassungsmodul - Ja

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie - 0.4 .. 8 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389119404693

Sonepar Artikelnummer

121255081

Hersteller Artikelnummer

LTMR08CFM

Hersteller Typ

LTMR08CFM

Hersteller Artikel Nr.:

LTMR08CFM

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

93.5 .. 264 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

93.5 .. 264 V

Stromerfassungsmodul:

Ja

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

0.4 .. 8 A

Spannungserfassungsmodul:

Nein

Art der Anschlusstechnik:

Schraubanschluss

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

93.5 .. 264 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

93.5 .. 264 V

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50 .. 60 Hz

Anzahl der analogen Eingänge:

0

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet:

5

Anzahl der elektronischen Ausgänge:

3

Anzahl der digitalen Eingänge:

6

Eingang für Thermistoranschluss:

Ja

Eingang für Erdschlusserfassung:

Ja

Eingang für analoge Temperaturfühler:

Ja

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Ausführung der Schnittstelle:

CANOpen

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

91 mm

Höhe:

61 mm

Tiefe:

122.5 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

0.517 kg

Motormanagement System Mit TeSys T werden motorbedingte Fehlersituationen eines Prozesses oder einer Fertigung frühzeitig durch prädiktive Analyse erkannt und dadurch verhütet. Auslöseaktionen werden auf ein Minimum reduziert.