SCHNEIDER ELECTRIC - Controller Motormanagement LTM R TeSys T, 100-240V AC 8A für Ethernet TCP/IP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LTMR08EFM
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 93.5 .. 264 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 93.5 .. 264 V
Stromerfassungsmodul - Ja
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 0.4 .. 8 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389119404877
Sonepar Artikelnummer
121169613
Hersteller Artikelnummer
LTMR08EFM
Hersteller Typ
LTMR08EFM
Hersteller Artikel Nr.:
LTMR08EFM
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
93.5 .. 264 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
93.5 .. 264 V
Stromerfassungsmodul:
Ja
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0.4 .. 8 A
Spannungserfassungsmodul:
Nein
Art der Anschlusstechnik:
Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
93.5 .. 264 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
93.5 .. 264 V
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet:
5
Anzahl der elektronischen Ausgänge:
3
Anzahl der digitalen Eingänge:
6
Eingang für Thermistoranschluss:
Ja
Eingang für Erdschlusserfassung:
Ja
Eingang für analoge Temperaturfühler:
Ja
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
91 mm
Höhe:
61 mm
Tiefe:
122.5 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.534 kg


