SCHNEIDER ELECTRIC - Controller Motormanagement LTM R TeSys T, 24 V DC 8A für Modbus

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LTMR08MBD
Versorgungsspannung DC - 20.4 .. 26.24 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 20.4 .. 26.24 V
Stromerfassungsmodul - Ja
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 0.4 .. 8 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389119404624
Sonepar Artikelnummer
121169614
Hersteller Artikelnummer
LTMR08MBD
Hersteller Typ
LTMR08MBD
Hersteller Artikel Nr.:
LTMR08MBD
Versorgungsspannung DC:
20.4 .. 26.24 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
20.4 .. 26.24 V
Stromerfassungsmodul:
Ja
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0.4 .. 8 A
Spannungserfassungsmodul:
Nein
Art der Anschlusstechnik:
Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet:
5
Anzahl der elektronischen Ausgänge:
3
Anzahl der digitalen Eingänge:
6
Eingang für Thermistoranschluss:
Ja
Eingang für Erdschlusserfassung:
Ja
Eingang für analoge Temperaturfühler:
Ja
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Ausführung der Schnittstelle:
Modbus
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
91 mm
Höhe:
61 mm
Tiefe:
122.5 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.515 kg


