SCHNEIDER ELECTRIC - CORD RETENTION BRACKET FOR RACK ATS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AP7769
Ausführung - Kabelrangier-/führungsbügel
Werkstoff - Metall
Breite - 429 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121253302
Hersteller Artikelnummer
AP7769
Hersteller Typ
AP7769
Hersteller Artikel Nr.:
AP7769
Ausführung:
Kabelrangier-/führungsbügel
Werkstoff:
Metall
Breite:
429 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Farbe:
schwarz
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Ja
Höhe:
40 mm
Länge:
40 mm
Durchmesser:
429 mm
RAL-Nummer:
9005
Herkunftsland:
PH
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.250 kg


