SCHNEIDER ELECTRIC - CP-Differenzdruckmessumformer für Nassdruck Bereich: 0–16 bar – Maximale Toleranz an einem Ende: 5 bar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CP-LI-DP-TR-1600
Ausgangssignal - 4 - 20 mA
Elektrischer Anschluss - sonstige
Versorgungsspannung - 30 V
Eingangsdruck - 1 bar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606482179363
Sonepar Artikelnummer
121414266
Hersteller Artikelnummer
CP-LI-DP-TR-1600
Hersteller Typ
CP-LI-DP-TR-1600
Hersteller Artikel Nr.:
CP-LI-DP-TR-1600
Ausgangssignal:
4 - 20 mA
Elektrischer Anschluss:
sonstige
Versorgungsspannung:
30 V
Eingangsdruck:
1 bar
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
-20 .. 85 °C
Mit Temperatursensor:
Ja
Ablesbar:
Nein
Mit Display:
Nein
Geeignet für Luft:
Ja
Geeignet für Wasser:
Nein
Geeignet für Gase:
Nein
Geeignet für Glykol:
Nein
Geeignet für Öl:
Nein
Geeignet für Ammoniak:
Nein
Geeignet für Dampf:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
rostfreier Stahl
Schutzart (IP):
IP65
Explosionsgeschützt:
Nein
Anschluss:
sonstige
Gewindemaß:
sonstige
Druckstufe Flansch:
sonstige
Messelement:
sonstige
Höhe:
120 mm
Breite:
27 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90262020
Gewicht:
1.120 kg


