Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Crimpzange Aderendhülsen, 0,25 bis 6mm2

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Crimpzange Aderendhülsen, 0,25 bis 6mm2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AT2PA5

  • Geeignet für - Aderendhülsen

  • Pressform - Dornpressung

  • Querschnitt - 0.25 .. 6 mm²

  • Länge - 0 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389110530803

Sonepar Artikelnummer

120245223

Hersteller Artikelnummer

AT2PA5

Hersteller Typ

AT2PA5

Hersteller Artikel Nr.:

AT2PA5

Geeignet für:

Aderendhülsen

Pressform:

Dornpressung

Querschnitt:

0.25 .. 6 mm²

Länge:

0 mm

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

Ja

Ausführung/Betätigung:

mechanisch

Einsätze auswechselbar:

Nein

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

0

Mit automatischem Rücklauf:

Ja

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.638 kg

Crimpzange Aderendhülsen, 0,25 bis 6mm².

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie