SCHNEIDER ELECTRIC - CRS ULTRADUENNE HEIZ. 100W240V 280x450MM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYCRS100W240V
Bemessungsleistung - 100 W
Betriebsspannung AC 50 Hz - 240 V
Spannungsart - AC
Mit Lüfter - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480530180
Sonepar Artikelnummer
121256500
Hersteller Artikelnummer
NSYCRS100W240V
Hersteller Typ
NSYCRS100W240V
Hersteller Artikel Nr.:
NSYCRS100W240V
Bemessungsleistung:
100 W
Betriebsspannung AC 50 Hz:
240 V
Spannungsart:
AC
Mit Lüfter:
Nein
Mit Raumthermostat:
Nein
Breite:
450 mm
Höhe:
280 mm
Betriebsspannung AC 60 Hz:
240 V
Dauerheizleistung bei 10 °C:
100 W
Tiefe:
1.6 mm
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85168080
Gewicht:
0.740 kg


