SCHNEIDER ELECTRIC - CRS ULTRADUENNE HEIZ. 200W240V 400x650MM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYCRS200W240V
Bemessungsleistung - 195 W
Betriebsspannung AC 50 Hz - 240 V
Spannungsart - AC
Mit Lüfter - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480530203
Sonepar Artikelnummer
121256502
Hersteller Artikelnummer
NSYCRS200W240V
Hersteller Typ
NSYCRS200W240V
Hersteller Artikel Nr.:
NSYCRS200W240V
Bemessungsleistung:
195 W
Betriebsspannung AC 50 Hz:
240 V
Spannungsart:
AC
Mit Lüfter:
Nein
Mit Raumthermostat:
Nein
Breite:
650 mm
Höhe:
400 mm
Betriebsspannung AC 60 Hz:
240 V
Dauerheizleistung bei 10 °C:
195 W
Tiefe:
1.6 mm
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85168080
Gewicht:
1.130 kg


