Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - CRS ULTRADUENNE HEIZ. 25W 240V 130x250MM

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - CRS ULTRADUENNE HEIZ. 25W 240V 130x250MM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYCRS25W240V

  • Bemessungsleistung - 25 W

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 240 V

  • Spannungsart - AC

  • Mit Lüfter - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480530142

Sonepar Artikelnummer

121256504

Hersteller Artikelnummer

NSYCRS25W240V

Hersteller Typ

NSYCRS25W240V

Hersteller Artikel Nr.:

NSYCRS25W240V

Bemessungsleistung:

25 W

Betriebsspannung AC 50 Hz:

240 V

Spannungsart:

AC

Mit Lüfter:

Nein

Mit Raumthermostat:

Nein

Breite:

250 mm

Höhe:

130 mm

Betriebsspannung AC 60 Hz:

240 V

Dauerheizleistung bei 10 °C:

25 W

Tiefe:

1.6 mm

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

1

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85168080

Gewicht:

0.302 kg

Climasys CR Ultradünner Widerstandsheizer. Geringer Anlaufstrom 25 W. 240 V AC 50/60Hz. Vertikale oder horizontale Betriebsposition. Material: Silikongummi. Kabellänge: 2 m. Befestigungsart mit 4 Schrauben. 110 x 230 x 1,6 mm.