Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - CRS ULTRADUENNE HEIZ. 50W 240V 200x320MM

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - CRS ULTRADUENNE HEIZ. 50W 240V 200x320MM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYCRS50W240V

  • Bemessungsleistung - 50 W

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 240 V

  • Spannungsart - AC

  • Mit Lüfter - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480530166

Sonepar Artikelnummer

121256506

Hersteller Artikelnummer

NSYCRS50W240V

Hersteller Typ

NSYCRS50W240V

Hersteller Artikel Nr.:

NSYCRS50W240V

Bemessungsleistung:

50 W

Betriebsspannung AC 50 Hz:

240 V

Spannungsart:

AC

Mit Lüfter:

Nein

Mit Raumthermostat:

Nein

Breite:

320 mm

Höhe:

200 mm

Betriebsspannung AC 60 Hz:

240 V

Dauerheizleistung bei 10 °C:

50 W

Tiefe:

1.6 mm

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

1

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85168080

Gewicht:

0.440 kg

CRS ULTRADUENNE Heizung 50W 240V 200X320MM.