Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - CT Neutral- oder Erdschlusschutz, für NW 08-20

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - CT Neutral- oder Erdschlusschutz, für NW 08-20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 34035

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - US

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3303430340355

Sonepar Artikelnummer

120249428

Hersteller Artikelnummer

34035

Hersteller Typ

34035

Hersteller Artikel Nr.:

34035

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85043300

Gewicht:

8.500 kg

Externer Sensor (NCT) für den Neutralleiter von 3-Phasen-4-Leiter-Systemen. EasyPact MVS ist konform mit internationalen Standards (IEC 60947, CE, EAC und RoHS). Die Abmessung ist 162mm x 206mm x 102mm (H x B x T).

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie