SCHNEIDER ELECTRIC - CTL-Doppelfrontplatte für PLAx5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYCTL500DLP2
Breite - 398 mm
Höhe - 298 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 500 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481313430
Sonepar Artikelnummer
121256512
Hersteller Artikelnummer
NSYCTL500DLP2
Hersteller Typ
NSYCTL500DLP2
Hersteller Artikel Nr.:
NSYCTL500DLP2
Breite:
398 mm
Höhe:
298 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
500 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.007 kg


