SCHNEIDER ELECTRIC - CTL-Doppelfrontplatte für PLAx7

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYCTL750DLP2
Breite - 648 mm
Höhe - 298 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 750 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481313447
Sonepar Artikelnummer
121256513
Hersteller Artikelnummer
NSYCTL750DLP2
Hersteller Typ
NSYCTL750DLP2
Hersteller Artikel Nr.:
NSYCTL750DLP2
Breite:
648 mm
Höhe:
298 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
750 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.846 kg


