SCHNEIDER ELECTRIC - DAB+ Radio Set mit Bluetooth inklusive Lautsprecher, Farbe Schwarz für JOY

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MTN4375-0303
Zusammenstellung - sonstige
Montageart - Unterputz
Anzahl der Programmspeicherplätze - 20
Nennbelastbarkeit - 3 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481817938
Sonepar Artikelnummer
121170823
Hersteller Artikelnummer
MTN4375-0303
Hersteller Typ
MTN4375-0303
Hersteller Artikel Nr.:
MTN4375-0303
Zusammenstellung:
sonstige
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Programmspeicherplätze:
20
Nennbelastbarkeit:
3 W
Impedanz:
4 Ohm
Mit Sprachdurchsagefunktion:
Nein
Mit Tuner:
Ja
RDS:
Ja
Mit Frequenzanzeige:
Ja
Anzahl der analogen Eingänge:
1
Anzahl der analogen Ausgänge:
2
Musikbelastbarkeit:
4 W
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Breite:
142 mm
Höhe:
70.8 mm
Tiefe:
41.5 mm
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Nennspannung:
230 V
Min. Tiefe der Gerätedose:
20.2 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85279900
Gewicht:
0.361 kg


