SCHNEIDER ELECTRIC - Dachaufbau-Kühlgerät, vernetzt, Climasys CU, 1k5W, 2 polig, 400/460V, 50/60Hz, IP54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYCU1K52P4RDG
Ausführung - Luft/Luft
Betriebsspannung AC 50 Hz - 380 .. 415 V
Spannungsart - AC
Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C - 1550 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606486055458
Sonepar Artikelnummer
121171171
Hersteller Artikelnummer
NSYCU1K52P4RDG
Hersteller Typ
NSYCU1K52P4RDG
Hersteller Artikel Nr.:
NSYCU1K52P4RDG
Ausführung:
Luft/Luft
Betriebsspannung AC 50 Hz:
380 .. 415 V
Spannungsart:
AC
Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:
1550 W
Betriebsspannung AC 60 Hz:
460 V
Drehzahlgeregelt:
Nein
Mit Temperaturregelung:
Ja
Funktion Master/Slave:
Ja
Mit Heizfunktion:
Nein
Luftvolumenstrom Kühlen:
850 m³/h
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
5 .. 55 °C
Werkstoff:
Stahl
Typ Kältemittel:
R134a
Breite:
595 mm
Höhe:
412 mm
Tiefe:
395 mm
Herkunftsland:
MT
Zolltarifnummer:
84151010
Gewicht:
43.000 kg


