SCHNEIDER ELECTRIC - Dachaufbau-Kühlgerät, vernetzt, Climasys CU, 4kW, 3 polig, 380/460V, 50/60Hz, IP54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYCU4K3P4RDG
Ausführung - Luft/Luft
Betriebsspannung AC 50 Hz - 380 .. 415 V
Spannungsart - AC
Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C - 4000 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606486098998
Sonepar Artikelnummer
121171185
Hersteller Artikelnummer
NSYCU4K3P4RDG
Hersteller Typ
NSYCU4K3P4RDG
Hersteller Artikel Nr.:
NSYCU4K3P4RDG
Ausführung:
Luft/Luft
Betriebsspannung AC 50 Hz:
380 .. 415 V
Spannungsart:
AC
Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:
4000 W
Betriebsspannung AC 60 Hz:
460 V
Drehzahlgeregelt:
Nein
Mit Temperaturregelung:
Ja
Funktion Master/Slave:
Ja
Mit Heizfunktion:
Nein
Luftvolumenstrom Kühlen:
1200 m³/h
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
5 .. 55 °C
Breite:
795 mm
Höhe:
456 mm
Tiefe:
575 mm
Herkunftsland:
MT
Zolltarifnummer:
84151010
Gewicht:
69.500 kg


