SCHNEIDER ELECTRIC - Dachauslassgitter 228x228mm RAL9003

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYCAC228RMB
Geeignet für Gehäusebaubreite - 400 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 400 mm
Breite - 340 mm
Höhe - 340 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485432014
Sonepar Artikelnummer
121256445
Hersteller Artikelnummer
NSYCAC228RMB
Hersteller Typ
NSYCAC228RMB
Hersteller Artikel Nr.:
NSYCAC228RMB
Geeignet für Gehäusebaubreite:
400 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Breite:
340 mm
Höhe:
340 mm
Für max. Anzahl Lüfter:
1
Werkstoff:
Stahl
Montageart:
Schraubbefestigung
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Mit eingebautem Filter:
Nein
Schutzart (IP):
IP54
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
4.474 kg


