Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Daisy Chain-Verkettung oder Impulssteuerung, 1,5m

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Daisy Chain-Verkettung oder Impulssteuerung, 1,5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - VW3M8502R15

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Länge - 1.5 m

  • Geeignet für analoge Signale - Nein

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480166815

Sonepar Artikelnummer

121173696

Hersteller Artikelnummer

VW3M8502R15

Hersteller Typ

VW3M8502R15

Hersteller Artikel Nr.:

VW3M8502R15

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Länge:

1.5 m

Geeignet für analoge Signale:

Nein

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Geeignet für Eingangskarte SPS:

Ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

Ja

Geeignet für digitale Signale:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.062 kg

Zubehör für Servorverstärker Lexium LXM32. Anschlusskabel zur Verkettung oder Ansteuerung der Impulseingänge. Das Kabel verfügt auf beiden Seiten über ein RJ45-Steckverbinder. Die Leitungslänge beträgt 1,5 m.