Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Daisy Chain-Verkettung oder Impulssteuerung, 3m

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Daisy Chain-Verkettung oder Impulssteuerung, 3m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - VW3M8223R30

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Länge - 3 m

  • Geeignet für analoge Signale - Nein

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480166822

Sonepar Artikelnummer

121173694

Hersteller Artikelnummer

VW3M8223R30

Hersteller Typ

VW3M8223R30

Hersteller Artikel Nr.:

VW3M8223R30

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Länge:

3 m

Geeignet für analoge Signale:

Nein

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Geeignet für Eingangskarte SPS:

Ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

Ja

Geeignet für digitale Signale:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.145 kg

Zubehör für Frequenzumrichter Altivar ATV und Servoverstärker Lexium LXM32. Anschlusskabel zur Verkettung oder Ansteuerung der Impulseingänge. Das Kabel verfügt über einen RJ45-Steckverbinder und auf der anderen Seite verfügt es über eine freies Ende. Die Leitungslänge beträgt 3 m.