Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Dämmerungsschalter IC Astro, Bluetooth

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Dämmerungsschalter IC Astro, Bluetooth

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CCT15245

  • Bemessungsschaltstrom - 16 A

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Bemessungsfrequenz - 50 .. 60 Hz

  • Max. Glühlampenlast - 2600 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606489524555

Sonepar Artikelnummer

121167654

Hersteller Artikelnummer

CCT15245

Hersteller Typ

CCT15245

Hersteller Artikel Nr.:

CCT15245

Bemessungsschaltstrom:

16 A

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsfrequenz:

50 .. 60 Hz

Max. Glühlampenlast:

2600 W

Max. Leuchtstofflampenlast:

2300 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

2300 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

730 VA

Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):

10 A

Mit programmierbarer Nachtabschaltung:

Ja

Tasteingang:

Ja

Montageart:

DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten:

2.5

Einbautiefe:

67 mm

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

91070000

Gewicht:

0.184 kg

Programmierbarer Dämmerungsschalter zum Ein-/Ausschalten von elektrischen Verbrauchern (wie z.B. Beleuchtungsanlagen) anhand der Sonnen-auf- und Sonnenuntergangszeiten ohne Einsatz eines Lichtsensors. Die Sonnenauf- /Sonnenuntergangszeiten werden vom IC Astro automatisch auf Grundlage der geografischen Daten berechnet. Die Programmierung erfolgt am Gerät oder über die Smartphone App Acti 9 Light and Time Switch via Bluetooth Stick. Der Bluetooth Stick wird auch als Speicherkarte verwendet. Programmierbar auch über PC mittels Programmierkit CCT15860. Externer Eingang als Nebenstelle pro Kanal. Einstellbarer Schwellwert von 1-99.000 Lux. Kurzanleitung im Aufbewahrungsfach. Für die Montage auf Hutschienen TH35. nach EN 60715. Funktionen -84 Speicherplätze. Darstellung Astrozeiten für den aktuellen Tag. Darstellung des Schaltverhaltens in einem frei wählbaren Zeitraum. Offset Eingabe abweichender Sonnen-auf-/Sonnenuntergangs-zeiten (+/- 120 Minuten. 3 Astromodi Abends Ein, morgens Aus. Abends Aus, morgens Ein. Inaktiv, nur Schaltuhr ist aktiv. Positionseinstellung (über Koordinaten oder über Eingabe des Landes/Stadt). Automatische Umschaltung von Sommer-Winterzeit. Betriebsstundenzähler Anzeige der Betriebsstunden pro Kanal. Dauerschaltung Ein/Aus. Handschaltung. Ferienfunktion. Daueranzeige auf dem LCD-Display von Stunde und Minuten, Wochentag. Hintergrundbeleuchtung der Anzeige. PIN-Codierung. Nennspannung AC 230,-15 %/+10 %, 50/60 Hz. Schaltleistung max 16 A, AC 250 V, cos phi1, 10 A, AC 250 V, cos phi0,6. Schaltleistung min 10 mA, AC 230 V, 100 mA, AC/DC 24 V. Kontakt potentialfrei. Standby-Leistung 0,3 W. Glühlampenlast 2600 W. Halogenlampenlast 2600 W. Leuchtstofflampenlast nicht kompensiert 2300 VA, reihenkompensiert 2300 VA, -parallel-kompensiert 730 VA (80 uF). Kompaktleuchtstofflampen 170 W. LED <2 W 30 W. LED >2 W 200 W. Externe Eingänge 1 pro Kanal. Anschlüsse Schraubklemmen, starr/flexibel 2x0,5 - 2,5 mm2, mit Aderendhülse max. 1x2,5 mm2. Bedienelemente 4 Tasten zur Menüführung. Ganggenauigkeit 7+/-0,25 s/Tag (25 GradC). Gangreserve10 Jahre. Schutzart Gerät IP 20. Gerätebreite 2,5 TE ca. 45 mm.