SCHNEIDER ELECTRIC - Dämmerungsschalter IC100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CCT15482
Bemessungsschaltstrom - 16 A
Einstellbereich Helligkeitswert - 2 .. 100 lx
Max. Leitungslänge Lichtfühler - 50 m
Montageart Lichtfühler - Wandanbau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606489524593
Sonepar Artikelnummer
121167661
Hersteller Artikelnummer
CCT15482
Hersteller Typ
CCT15482
Hersteller Artikel Nr.:
CCT15482
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Einstellbereich Helligkeitswert:
2 .. 100 lx
Max. Leitungslänge Lichtfühler:
50 m
Montageart Lichtfühler:
Wandanbau
Schutzart (IP) Lichtfühler:
IP55
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Max. Glühlampenlast:
2600 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
2300 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
2300 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
730 VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
10 A
Mit programmierbarer Nachtabschaltung:
Nein
Tasteingang:
Nein
Schutzklasse Lichtfühler:
II
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
67 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.161 kg


