Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - DATA CABLE PARTITION, NETSHELTER, 750MM

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - DATA CABLE PARTITION, NETSHELTER, 750MM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AR8173BLK

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Metall

  • Breite - 57 mm

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0731304199175

Sonepar Artikelnummer

121253403

Hersteller Artikelnummer

AR8173BLK

Hersteller Typ

AR8173BLK

Hersteller Artikel Nr.:

AR8173BLK

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Metall

Breite:

57 mm

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

0

Farbe:

schwarz

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

Nein

Höhe:

122 mm

Länge:

122 mm

Durchmesser:

747 mm

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

83024200

Gewicht:

3.640 kg

Die Durchgangstrennwand ermöglicht die Verlegung von Netzwerkkabeln über den NetShelter-Gehäusen und 4-pfostigen Racks Zwei Trennwände werden ohne Werkzeug in verschiedenen Tiefen am Dach befestigt Die Durchgangstrennwand ist mit einer Kabelöffnung versehen, um das Verlegen von Kabeln zu erleichtern. Jede Trennwand wird mit Erdungsbolzen und einem 8-Zoll/203-mm-Erdungsband geliefert.