SCHNEIDER ELECTRIC - Datendose, Kommunikationseinsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 665228
Aufputzmontage - Nein
Steckverbindertyp - 2x RJ45 8(8)
Kategorie - 6A (IEC)
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013984175882
Sonepar Artikelnummer
121164830
Hersteller Artikelnummer
665228
Hersteller Typ
665228
Hersteller Artikel Nr.:
665228
Aufputzmontage:
Nein
Steckverbindertyp:
2x RJ45 8(8)
Kategorie:
6A (IEC)
Farbe:
sonstige
Auslassrichtung:
schräg
Schutzart (IP):
IP20
Kanaleinbau:
Ja
Bodentank/Unterflurmontage:
Ja
Befestigungsart:
schrauben
Zusammenstellung:
Basiselement
Mit Buchsen/Kupplungen:
Ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
2
Anschlussart:
LSA
Buchsen geschirmt:
Ja
Gehäuse geschirmt:
Ja
Separater Erdungsanschluss:
Nein
Mit Textfeld:
Nein
Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:
Ja
Separate Kabelzugentlastung:
Nein
Montageart Schirmanschluss:
Klemme
Mit Staubschutz:
Nein
Mechanische Codierung:
Nein
Farbcodierung:
Nein
Gerätebreite:
72 mm
Gerätehöhe:
72 mm
Gerätetiefe:
29 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.137 kg


