SCHNEIDER ELECTRIC - DC Ladestation 120kW, 2xCCS2 3,6m, 4G, ISO15118, IK10, IP55, C4, Display, MessEV, Bezahlterminal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EVD1S120TBBCC-G
Ausführung Anschluss Anlagenseite - 3-phasig
Eingangsspannung - 380 .. 415 V
Frequenz - 50/60 Hz
Anzahl der Ladepunkte - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606487211235
Sonepar Artikelnummer
121376195
Hersteller Artikelnummer
EVD1S120TBBCC-G
Hersteller Typ
EVD1S120TBBCC-G
Hersteller Artikel Nr.:
EVD1S120TBBCC-G
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig
Eingangsspannung:
380 .. 415 V
Frequenz:
50/60 Hz
Anzahl der Ladepunkte:
2
Max. Leistung pro Ladepunkt:
120 kW
Geeignet für Bodenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:
0
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS:
2
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Nennanschlussleistung:
120 kW
Ausgangsspannung DC:
150 .. 1000 V
Max. Ausgangsstrom DC:
300 A
Geeignet für Rohrmontage:
Nein
Tragbar:
Nein
Breite:
1050 mm
Höhe:
2202 mm
Tiefe:
982 mm
Anzahl der Ladekupplungen Typ 1:
0
Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS:
0
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:
0
Anzahl der Ladekupplungen GB AC:
0
Anzahl der Ladekupplungen GB DC:
0
Anzahl der Ladesteckdosen GB:
0
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3:
0
Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO:
0
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
0
Mit Hausanschlusskasten (HAK):
Nein
Anzahl der Haushaltssteckdosen:
0
Mit Überspannungsschutzmodul:
Ja
Anzahl der FI-Schalter Typ A:
1
Länge des Ladekabels:
3.6 m
Ladekabel dauerhaft verriegelbar an der Ladestation:
Ja
Anzahl der FI-Schalter Typ B:
0
DC-Fehlerstromerkennung:
Nein
Schützkontakt-Verschweiß-Erkennung:
Nein
Mit Leitungsschutzschalter:
Ja
Vernetzbar über LAN:
Ja
Vernetzbar über WLAN:
Ja
Mobilfunkstandard 4G (LTE):
Ja
Mobilfunkstandard 5G:
Nein
Mit Energiezähler:
Ja
Mit Schlüsselschalter:
Nein
Mit integriertem RFID-Kartenleser:
Ja
NFC (Near Field Communication):
Ja
Statisches Lastmanagement integriert:
Ja
Geeignet für dynamisches Lastmanagement:
Ja
Open Charge Point Protocol (OCPP) Version:
1.6
Plug and charge (ISO 15118):
Nein
Mit Display:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP55
Schlagfestigkeit:
IK10
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Bedienung und Konfiguration über App:
Nein
Export der Ladehistorie:
Ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
240 mm²
Backend mitgeliefert:
Nein
Mit MID-kompatiblem Energiezähler:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044060
Gewicht:
653.000 kg


