SCHNEIDER ELECTRIC - Der Stellantrieb arbeitet mit 0–10V, kalibriert sich automatisch und zeigt die Ventilstellung an.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MP125NC24M
Netzspannung - 24 V AC/DC
Steuersignal - sonstige
Spannungsfrei wenn geschlossen - Ja
Endkontakte - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606486809389
Sonepar Artikelnummer
121414359
Hersteller Artikelnummer
MP125NC24M
Hersteller Typ
MP125NC24M
Hersteller Artikel Nr.:
MP125NC24M
Netzspannung:
24 V AC/DC
Steuersignal:
sonstige
Spannungsfrei wenn geschlossen:
Ja
Endkontakte:
ohne
Hublänge:
1 mm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Geeignet für Ventile:
Ja
Geeignet für Belüftungsarmaturen:
Nein
Energieverbrauch im Betrieb:
1.2 W
Ausführung:
linear
Regelungsart An/Aus:
Nein
Regelungsart modulierend:
Ja
Regelungsart Split-Range:
Nein
Länge des Anschlusskabels:
1 m
Anschluss an Ventil:
sonstige
Mit Kopfflansch Direct-Mount nach ISO 5211:
Nein
Mit Nullspannungsrücklauf:
Nein
Art der Sicherheitsfunktion:
sonstige
Betriebsart der Sicherheitsfunktion:
NC normalerweise geschlossen
Automatische Huberkennung:
Nein
Einstellbare Zustandsmeldung:
Nein
Hilfskontakte:
Nein
Zustandsmeldung:
ohne
Hilfskontakte optional:
Nein
Arbeitsbereich einstellbar:
Nein
Mit mechanischem Standanzeiger:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Ja
Potentialfreier Schaltkontakt:
Nein
Verstellkraft:
125 N
Selbsteinstellbare Schlaglänge:
Nein
Mit Sicherheitsfunktion:
Ja
Schutzart (NEMA):
3
Max. elektrische Leistungsaufnahme:
1.2 VA
Zulässige relative Feuchtigkeit:
0 .. 95 %
Umgebungstemperatur:
0 .. 60 °C
Höhe:
61.8 mm
Breite:
44.1 mm
Tiefe:
63.5 mm
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84128080
Gewicht:
0.130 kg


