SCHNEIDER ELECTRIC - Dez. dig. Ausgangseinheit Modicon Momentum, 8A Transistor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170ADO53050
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 120 V
Anzahl der digitalen Ausgänge - 8
Art des Digitalausgangs - Transistor
Versorgungsspannung AC 60 Hz - 120 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3595861147553
Sonepar Artikelnummer
121164403
Hersteller Artikelnummer
170ADO53050
Hersteller Typ
170ADO53050
Hersteller Artikel Nr.:
170ADO53050
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
120 V
Anzahl der digitalen Ausgänge:
8
Art des Digitalausgangs:
Transistor
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
120 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Digitale Eingänge konfigurierbar:
Nein
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
Nein
Ausgangsstrom:
0.5 A
Zulässige Spannung am Ausgang:
120 V
Art der Ausgangsspannung:
AC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
0.1 ms
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
sonstige
Breite:
125 mm
Höhe:
141.5 mm
Tiefe:
47.5 mm
Herkunftsland:
ID
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.320 kg


