Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Dezentrales Bedienterminal ATS22 IP54

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Dezentrales Bedienterminal ATS22 IP54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - VW3G22101

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bedienpanel

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480179310

Sonepar Artikelnummer

120251327

Hersteller Artikelnummer

VW3G22101

Hersteller Typ

VW3G22101

Hersteller Artikel Nr.:

VW3G22101

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Bedienpanel

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

0.066 kg

Dieses Terminal ist ein Zubehörteil für den Sanftstart/Sanftstopp der Reihe Altistart 22. Es ermöglicht die Positionierung der Mensch-Maschine-Schnittstelle des Altistart 22 Softstart/Softstopp-Geräts an der Tür eines Schaltschranks. Die Schutzart ist IP54. Er wiegt 250 g und hat die folgenden Abmessungen: 50 mm breit, 70 mm hoch, 15 mm tief. Es wird verwendet, um die Softstart/Softstopp-Einheit aus der Ferne einzustellen und zu konfigurieren und den Status der Softstart/Softstopp-Einheit und erkannte Fehler aus der Ferne anzuzeigen. Dazu ist ein Fernbedienungs-Kabelsatz VW3A1104Rxx erforderlich, der separat zu bestellen ist.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie