Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Dezentrales Terminal, für Frequenzumrichter, Altivar 12 / Altivar 312, IP65

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Dezentrales Terminal, für Frequenzumrichter, Altivar 12 / Altivar 312, IP65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - VW3A1007

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bedienpanel

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - ID

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480075766

Sonepar Artikelnummer

120251289

Hersteller Artikelnummer

VW3A1007

Hersteller Typ

VW3A1007

Hersteller Artikel Nr.:

VW3A1007

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Bedienpanel

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

ID

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.228 kg

Diese Fernbedienungseinheit ist eine Option für die Frequenzumrichter der Altivar-Reihe. Es handelt sich um eine Dialogoption für den drehzahlvariablen Antrieb. Seine Schutzart ist IP65. Diese Klemme wird verwendet, um die Mensch-Maschine-Schnittstelle des Altivar-Antriebs ferngesteuert an der Tür eines Gehäuses anzubringen. Die maximale Betriebstemperatur beträgt 50 °C. Er wiegt 275 g. Er wird verwendet, um den Umrichter aus der Ferne zu steuern, einzustellen und zu konfigurieren sowie den Umrichterstatus und Fehlercodes anzuzeigen. Dazu ist ein Fernbedienungs-Kabelsatz VW3A1104Rxx erforderlich, der separat zu bestellen ist. Die ATV12-Reihe erfüllt die grundlegenden Anforderungen an Maschinen, die mit Einfachheit verbunden sind.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie