SCHNEIDER ELECTRIC - Dichtungsring, Harmony XVL, für Leuchtmelder 8mm, 10x Stück, IP65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XVLZ911
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - ES
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110621945
Sonepar Artikelnummer
121174912
Hersteller Artikelnummer
XVLZ911
Hersteller Typ
XVLZ911
Hersteller Artikel Nr.:
XVLZ911
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.001 kg
Die Baureihe Harmony XVL bietet eine Auswahl an kleinen Leuchtmeldern mit LED und einem Durchmesser von 8 oder 12mm. Durch ihre geringe Größe und Einbautiefe eignen sich diese Meldeleuchten besonders für kleine Bedienpulte oder Kontrollstationen. Diese Ringdichtung eignet sich zum Einsatz mit Leuchtmeldern mit einem Durchmesser von 8mm. Durch die Kombination des Leuchtmelders mit diesem Dichtungsring steigt die Schutzart auf IP65. Die Auslieferung erfolgt bei dieser Artikelnummer in einer Verpackung mit 10 Stück. Aufgrund der vorhandenen Produktstandards und Zertifizierungen geeignet für den internationalen Einsatz. Dank des Green Premium Umweltzeichens können Sie detaillierte Informationen zu Materialinhalten, Umweltauswirkungen und Kreislaufwirtschaft erhalten, die Ihre Nachhaltigkeitsziele unterstützen.


