SCHNEIDER ELECTRIC - Digitale Zeitschaltuhr IHP+, Bluetooth

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CCT15551
Montageart - DIN-Schiene
Anzahl der Kanäle - 1
Versorgungsspannung - 230 V
Gangreserve in Stunden - 87600
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606489524494
Sonepar Artikelnummer
121167665
Hersteller Artikelnummer
CCT15551
Hersteller Typ
CCT15551
Hersteller Artikel Nr.:
CCT15551
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Kanäle:
1
Versorgungsspannung:
230 V
Gangreserve in Stunden:
87600
24 h Programm:
Ja
Wochenprogramm:
Ja
Astroprogramm:
Nein
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:
1.02 s
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Frequenz der Versorgungsspannung:
50 .. 60 Hz
Gangreserve in Jahren:
10
Ganggenauigkeit pro Tag:
0.25 s
Textführung im Display:
Ja
Externe Programmierung:
Ja
Mit Speicherkarte:
Nein
60 min Programm:
Ja
Jahresprogramm:
Nein
Ferienprogramm:
Ja
Impulsprogramm:
Ja
Zyklusprogramm:
Ja
Zufallsprogramm:
Ja
Betriebsstundenzähler:
Ja
Netzsynchron:
Ja
Quarzgesteuert:
Ja
Funkgesteuert:
Nein
Funkgesteuert (DCF77):
Nein
GPS:
Nein
Ausgangssignal:
sonstige
Anzahl der Speicherplätze:
84
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:
Ja
Geeignet für Handbedienung:
Ja
Externer Tastereingang:
Ja
Schaltungsvorwahl:
Ja
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
16 A
Potentialfreier Schaltkontakt:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
2.5
Breite:
45 mm
Höhe:
92.6 mm
Tiefe:
67 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
91070000
Gewicht:
0.160 kg


